キングコーポレーション
長形3号 カラークラフト 70g
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)
5.05
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159156
020320
216-5587
スカイ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159165
020321
216-7132
イエロー
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159174
020324
216-2443
グリーン
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159183
020326
216-7217
クリーム
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159199
020327
216-2430
ウグイス
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159208
020328
216-8806
ミズ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159217
020361
216-5556
スカイ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159226
020362
216-2464
グレー
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159235
020363
216-7151
クリーム
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159244
020364
216-7203
ウグイス
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159253
020365
216-3968
ミズ
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159269
080114
216-5544
スカイ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159278
080115
216-7117
イエロー
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159287
080117
216-2421
グレー
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159296
080118
216-7180
グリーン
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159305
080119
216-4059
オレンジ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159314
080120
216-5575
クリーム
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159323
080121
216-3989
ウグイス
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159339
080122
216-5641
ミズ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159348
080123
216-2438
シルバー
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません