曜日別特売

長形4号 カラークラフト

長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション長形4号 カラークラフト - キングコーポレーション

色鮮やかなカラークラフト封筒です。

用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)6.6サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90郵便番号欄ありテープなし窓枠なし内容量1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74159393020413216-5608スカイ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159409020414216-7128イエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159418020416216-2392グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159427020417216-3953グリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159436020419216-7209クリーム
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159445020420216-3997ウグイス
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159454020421216-5581ミズ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159463020461216-5630スカイ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159479020462216-3954グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159488020463216-3974クリーム
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159497020464216-3962ウグイス
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159506020465216-5569ミズ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159515080205216-8753クリーム
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159524080206216-4054ウグイス
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159533080207216-7162ミズ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159549080208216-8759スカイ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159558080209216-5611イエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159567080211216-5539グレー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159576080212216-7201グリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159585080213216-3982オレンジ
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159594080215217-0283シルバー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする