曜日別特売

長形40号 カラー封筒

長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション長形40号 カラー封筒 - キングコーポレーション

古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。

用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適質量(kg)7.2サイズ長形40号縦(mm)225横(mm)90内容量1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74159619020611216-7116スカイ
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159628020612216-4016グレー
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159637020614216-5639ウグイス
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159646020615216-8787ミズ
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159655020616216-2448クリーム
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする