キングコーポレーション
長形40号 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
質量(kg)
7.2
サイズ
長形40号
縦(mm)
225
横(mm)
90
郵便番号欄
あり
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159664
020621
216-2378
スカイ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159673
020622
216-7188
グレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159689
020624
216-5624
ウグイス
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159698
020625
216-5632
ミズ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159707
020626
216-3987
クリーム
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません