キングコーポレーション
洋形 ケント封筒 (白特A)
独自のケント紙を使用した封筒です。
色
白
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159716
030103
216-7124
5.9
洋形4号タテ型
235
105
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159725
030203
216-2461
4.9
洋形5号タテ型
217
95
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません