キングコーポレーション
長3 オリンパススミ貼 アドヘヤ
丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。
アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
色
茶
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
坪量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159734
060131
216-8736
5.05
70
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159743
060132
216-2473
6
85
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません