キングコーポレーション
長形3号 スミ貼 ホワイトケント1000枚X1箱
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
坪量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159777
080125
216-7193
5.7
80g/平方m
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159795
080127
216-2425
7.05
100g/平方m
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません