キングコーポレーション
プライバシー保護封筒 Hiソフトカラー 折り畳み
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74159829
080152
5.7
長形3号
白
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159838
191011
5.7
長形3号
グレー
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159847
191012
5.7
長形3号
ブルー
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159856
191013
5.7
長形3号
ピンク
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159865
191018
5.7
長形3号
グリーン
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159874
191019
5.7
長形3号
クリーム
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159883
191020
5.7
長形3号
アクア
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159899
191041
5.1
長形6号
白
220
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159908
192011
5.7
長形3号
グレー
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159917
192012
5.7
長形3号
ブルー
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159926
192013
5.7
長形3号
ピンク
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159935
192018
5.7
長形3号
グリーン
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159944
192019
5.7
長形3号
クリーム
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159953
192020
5.7
長形3号
アクア
235
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159969
070801
5.7
長形3号
白
235
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74159978
070802
5.7
長形3号
白
235
120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません