キングコーポレーション
角形2号 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
郵便番号欄
なし
テープ
なし
窓枠
なし
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160109
080404
216-4009
8.5
スカイ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160118
080405
217-0288
8.5
イエロー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160127
080406
216-4050
8.5
ライトブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160136
080407
216-7170
8.5
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160145
080408
216-5563
8.5
グリーン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160154
080409
216-2426
8.5
オレンジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160163
080410
216-7157
8.5
クリーム
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160179
080411
216-5545
8.5
ウグイス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160188
080412
216-4017
8.5
ミズ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160197
080413
216-5565
8.5
シルバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160206
080424
216-5547
8.4
スカイ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160215
080427
217-0310
8.4
グレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160224
080431
216-3958
8.4
ウグイス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160233
080432
216-2413
8.4
ミズ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160249
080433
216-8744
8.5
ピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160258
080435
216-2475
8.5
エメラルド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません