キングコーポレーション
角形2号 スミ貼 ホワイトケント
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
質量(kg)
10.15
色
白
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
入数
500枚X1箱
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
坪量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160267
080414
216-4034
80g/平方m
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160276
080415
216-2391
100g/平方m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません