キングコーポレーション
角形2号 スミ貼 白特ケント500枚X1箱
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
色
白
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
坪量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160328
080462
216-5602
9.9
80g
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160319
080461
216-7147
10.15
100g
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません