キングコーポレーション
角形 封筒 スミ貼 白特A
独自のケント紙を使用した封筒です。
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160093
080403
1箱(500枚)
A4書類(297×210)
216-5621
9.9
角形2号
332
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160294
080423
1箱(500枚)
A4書類(297×210)
216-8776
10.15
角形2号
332
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160373
080503
1箱(500枚)
B5書類(257×182)
216-8721
7.5
角形3号
277
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160513
080523
1箱(500枚)
B5書類(257×182)
217-0322
7.65
角形3号
277
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160084
080304
1箱(1000枚)
B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適
216-8800
5.4
角形8号
197
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません