キングコーポレーション
角形2号 箱貼封筒 120g
色鮮やかなカラークラフトのマチ付き封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160556
100303
217-0306
3.2
スカイ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160565
100305
216-2424
3.2
ライトブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160574
100306
216-2389
3.2
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160583
100307
216-7160
3.2
グリーン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160599
100309
216-5536
3.2
クリーム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160608
100310
216-3996
3.2
ウグイス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160617
100311
216-2452
3.35
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160626
100321
216-8733
3.2
茶
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません