キングコーポレーション
角形2号 箱貼ハトメ 120g
色鮮やかなカラークラフトのマチ・ハトメ付き封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160644
110303
216-8771
3.2
スカイ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160653
110305
216-4045
3.2
ライトブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160669
110306
216-4011
3.2
グレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160678
110309
216-8748
3.2
クリーム
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160687
110310
216-4005
3.2
ウグイス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160696
110311
216-2376
3.35
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160705
110321
216-5583
3.2
茶
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません