キングコーポレーション
長形3号 窓明封筒 Hiソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74160714
120109
216-7177
5.7
ブルー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160723
120110
216-7179
5.5
グレー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160739
120111
216-5603
5.7
ウグイス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160748
120113
216-4022
7.05
ピンク
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160757
120123
216-4056
5.07
ブルー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160766
120124
216-8732
5.07
グレー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160775
120125
216-5549
5.07
ウグイス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません