長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー

長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション長3グラシン窓明封筒 Hiソフトカラー - キングコーポレーション

人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
窓材が紙製で紙とプラの分別が必要なくそのまま紙資源になります。
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。

用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120窓枠あり内容量1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74160949120134217-03175.7グレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160958120135216-71335.7ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160967120136216-40475.7ピンク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160976120144216-72165.05
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74160985120145216-23876
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする