キングコーポレーション
長形4号 窓明封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
サイズ
長形4号
縦(mm)
205
横(mm)
90
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161064
120215
216-7130
3.6
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161073
120216
216-8750
3.6
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161089
120217
216-8725
3.6
ウグイス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161098
120218
216-7127
3.6
ピンク
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161107
120219
216-4049
3.2
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161116
120222
216-2397
3.2
茶
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161125
120223
216-4044
3.2
ウグイス
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161134
120258
216-5579
3.75
クリーム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161143
120259
216-3971
3.75
スカイ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161159
120260
216-8765
3.75
ライトブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません