キングコーポレーション
角形1号 HIソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B4書類(364×257)の封入に最適
質量(kg)
12.95
サイズ
角形1号
縦(mm)
382
横(mm)
270
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161229
160102
216-2403
ピンク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161238
160103
216-4053
ブルー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161247
160104
217-0286
グレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161256
160107
216-8718
白
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません