キングコーポレーション
長形4号 HIソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)
7.6
サイズ
長形4号
縦(mm)
205
横(mm)
90
内容量
1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161579
161401
216-7222
スカイ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161588
161406
216-2435
ウグイス
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161597
161407
216-7225
白
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161606
161410
216-3966
アクア
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161615
161412
216-3991
オレンジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません