キングコーポレーション
長形40号 HIソフトカラー
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
質量(kg)
4.2
サイズ
長形40号
縦(mm)
225
横(mm)
90
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161624
161502
216-5604
ピンク
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161633
161503
216-3999
ブルー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161649
161504
216-2476
グレー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161658
161506
216-2432
ウグイス
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません