キングコーポレーション
洋形4号 Hiソフトカラー グレー 枠ナシ 100枚入X20箱
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途
レターヘッド三つ折の封入に最適
トラスコ品番
217-0294
質量(kg)
14.5
色
グレー
サイズ
洋形4号
縦(mm)
105
横(mm)
235
内容量
1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161685
162414
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません