キングコーポレーション
リサクルカラー封筒
古紙パルプ配合40%のカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161746
180321
216-8699
10.15
白
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161755
180322
216-2384
10.15
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161764
180331
216-7169
9.7
白
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74161773
180332
216-8792
9.7
グレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません