キングコーポレーション
長形4号 RCー100%
環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)
6.5
色
茶
サイズ
長形4号
エコマーク認定
認定
縦(mm)
205
横(mm)
90
エコマーク認定番号
18 112 263
内容量
1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74162044
181404
216-2380
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162053
181406
216-8713
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません