キングコーポレーション
封筒
適正な森林管理のもとで産出した原料を使用した封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74162114
191201
1箱(500枚)
9.9
角形2号
白
332
240
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162123
191202
1箱(500枚)
10.15
角形2号
白
332
240
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162139
191221
1箱(1000枚)
5.05
長形3号
茶
235
120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162148
191231
1箱(500枚)
8.4
角形2号
茶
332
240
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません