キングコーポレーション
長形4号 白特A エルコン付
独自のケント紙を使用した封筒です。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
色
白
サイズ
長形4号
縦(mm)
205
横(mm)
90
テープ
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74162534
070304
1箱(1000枚)
216-7142
4.35
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162543
070305
1箱(4000枚)
216-8717
7.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません