キングコーポレーション
角形封筒 クラフト(オリンパス)封筒
丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
質量(kg)
8.4
色
茶
サイズ
角形2号
縦(mm)
332
横(mm)
240
テープ
あり
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74162656
070421
216-2418
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162665
070422
217-0284
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162674
070423
216-8728
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません