キングコーポレーション
長形3号 窓明封筒 クイック付 Hiソフト
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
サイズ
長形3号
テープ種類
クイック
縦(mm)
235
横(mm)
120
テープ
あり
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74162988
075125
216-2382
5.7
ブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74162997
075126
216-7202
5.7
グレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163006
075127
216-2398
7.05
ピンク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません