キングコーポレーション
長形4号 オリンパス クイック付
丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
トラスコ品番
216-2412
質量(kg)
6.4
色
茶
サイズ
長形4号
テープ種類
クイック
縦(mm)
205
横(mm)
90
テープ
あり
内容量
1箱(4000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74163015
075203
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません