キングコーポレーション
角形2号 オリンパス クイック付
丈夫さと実用性を重視した最もベーシックな事務用クラフト封筒です。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
216-7184
質量(kg)
9
色
茶
サイズ
角形2号
テープ種類
クイック
縦(mm)
332
横(mm)
240
テープ
あり
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74163024
075402
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません