キングコーポレーション
長形3号 窓明封筒 アドヘヤ付白特A
独自のケント紙を使用した封筒です。
アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
トラスコ品番
216-5564
質量(kg)
5.05
色
白
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74163207
120183
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません