キングコーポレーション
長3窓明封筒 Hiソフトアドヘヤ付
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)
5.7
サイズ
長形3号
縦(mm)
235
横(mm)
120
窓枠
あり
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74163225
120185
216-7210
ブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163234
120186
216-7214
グレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません