曜日別特売

多機能加湿装置”ナノフィール”

多機能加湿装置”ナノフィール” - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。

消費電力(W)(50/60Hz)1200トラスコ品番217-9187質量(kg)58電源(V)単相100タンク容量(L)20電源コード(m)3本体寸法(mm)奥行543本体寸法(mm)高さ1350定格加湿能力(mL/H)1800本体寸法(mm)幅523加湿能力(L/H)1.8内容量1台
注意
※運賃は別途です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74163426CNF-M1800D5235431350
615,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする