コンパクトツール
ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ
塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途
適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに
トラスコ品番
807-1295
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
15×150×30
質量(g)
15
外径(Φmm)
150
内容量
1枚
注意
※シングル回転のポリッシャーでは、使用しないでください。
※123mm径のマジックパッドで使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74150038
A20401S
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください