曜日別特売

ドアストッパー ドアえもん

ドアストッパー ドアえもん - OMSORG(オムソリ)ドアストッパー ドアえもん - OMSORG(オムソリ)ドアストッパー ドアえもん - OMSORG(オムソリ)

玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。
高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。
取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。

用途木扉用、鉄扉用セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂幅(mm)30高さ(mm)240内容量1箱(5パック)
注意
※通常は強力両面テープのみで十分ですが、念のため鉄製ドアにはテクスビス、木製ドアには木ネジをご使用下さい。
※高層マンションで使用する際、反対の窓を開けますと突風によりストッパーが効かず急にドアが動く場合が有りますので、ご注意ください。ドアの固定時には、支え棒を下げたままでドアを閉めないで下さい。(ドアストッパーがドアから外れたり破損する場合が有ります。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150169SO-DS10-GB218-4073ブロンズ210.365-1690-35
9,500
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150153SO-DS10-CR218-2545クロームシルバー246.765-1690-34
8,000
7,098
7,808(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする