ライト精機
六角軸鉄工ドリル 3本入
六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
用途
ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけに
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74150214
090110
242-9028
73
40
24
2
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150223
090127
242-9031
81
41
30
2.5
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150239
089831
242-9029
85
42
33
2.8
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150248
090134
242-9024
85
42
33
3
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150257
090141
242-9033
89
45
36
3.2
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74150266
090158
242-9027
89
45
36
3.3
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74150275
090165
242-9030
94
46
39
3.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150284
090172
242-9022
99
49
43
3.8
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150293
090189
242-9023
99
50
43
4
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150309
089848
242-9032
107
70
43
4.2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150318
090196
242-9026
112
73
47
4.5
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74150327
090202
242-9025
118
78
52
5
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください