デジタル台はかり

デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)

あらゆる業界で使える汎用タイプです。
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。
USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書き等の手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。
計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。

用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として内容量1台
注意
※ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
載台寸法(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74163584DP-5601A-1200F130計量本体:鉄、指示計:ステンレス(SUS304)850×1000850236
780,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163593DP-5601A-1200G260計量本体:鉄、指示計:ステンレス(SUS304)1200×12001200246
970,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163609DP-5601A-150D37ステンレス(SUS304)500×750500148
390,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163618DP-5601A-2000H320計量本体:鉄、指示計:ステンレス(SUS304)1200×18001200246
1,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163627DP-5601A-300C36計量本体:鉄(載台カバーのみステンレス)、指示計:ステンレス(SUS304)500×750500148
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163636DP-5601A-300F130計量本体:鉄、指示計:ステンレス(SUS304)850×1000850236
690,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163645DP-5601A-600F130計量本体:鉄、指示計:ステンレス(SUS304)850×1000850236
720,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする