曜日別特売

ケースパイプタップ

ケースパイプタップ - ライトケースパイプタップ - ライト
内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150494039539249-2286231/8PT28
1,500
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
74150503039546249-2296421/4PT19
1,700
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150519039553249-2280683/8PT19
2,300
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150528039560249-23041321/2PT14
3,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150537039577249-23011625/8PT14
4,100
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150546039584249-22772273/4PT14
5,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150555039591249-23192747/8PT14
6,700
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150564039607249-23033641 PT11
8,300
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150573039614249-22935541 1/8PT11
12,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150589039621249-22836201 1/4PT11
14,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150598039645249-23078931 1/2PT11
20,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150607039669249-230014772 PT11
31,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150616039393249-2288231/8PS28
1,500
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150625039409249-2279421/4PS19
1,700
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150634039416249-2298693/8PS19
2,300
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150643039423249-22721301/2PS14
3,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150659039430249-22851735/8PS14
4,100
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150668039447249-22822213/4PS14
5,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150677039454249-22812807/8PS14
6,700
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150686039461249-23133461 PS11
8,300
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150695039485249-22786281 1/4PS11
14,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150704039508249-22978981 1/2PS11
20,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150713039522249-231115182 PS11
31,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150729039850249-2270231/8PF28
1,500
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150738039867249-2291391/4PF19
1,700
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150747039874249-2316683/8PF19
2,300
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150756039881249-22901321/2PF14
3,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150765039898249-23082233/4PF14
5,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
74150774039911249-23063531 PF11
8,300
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする