曜日別特売

折れパイプ抜き

折れパイプ抜き - ライト
(2件のレビュー)
用途折れたパイプの除去に内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用ボルトねじ(mm)
適合パイプ
下穴ドリル寸法(mm)
適合タップハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150783806P16424~283/8(10A)12.525(#7)
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
74150799807P25928~381/2(15A)15.532(#7 1/2)
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74150808808P33435~443/4(20A)20.532(#7 1/2)
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74150817809P59044~541(25A)2738(#8)
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 折れたパイプの抜き取り
有限会社 熊本設備工業建設業・工事業

サイズが決まってはいますが、折れたパイプが簡単に回して抜くことができました。

対象商品 : 74150799
2025-12-26
用途: 折れたパイプの抜き取り
有限会社 熊本設備工業建設業・工事業

サイズが決まってはいますが、折れたパイプが簡単に回して抜くことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする