抗ウイルス抗菌テープ

抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚抗ウイルス抗菌テープ - 石塚

切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。
付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
テープ状なので持ち運びが簡単です。
手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。

用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用トラスコ品番239-7492セット内容使用表示シール(10枚)材質基材:ポリオレフィン系質量(g)220構造基材:2種2層内容量1箱(6巻)
注意
※本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
※ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※表面が汚れた場合は、水拭きでよく拭き取りご使用ください。水以外の液体を使用すると、機能が低下します。
※効果的にお使いいただくために、約6ヶ月を目安に交換してください。
※本製品の性能は、実測値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150887V-SAFE-T100
29,880
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする