曜日別特売

ステンレスエレクターカート UTTカート2型

ステンレスエレクターカート UTTカート2型 - ERECTA(エレクター)

クリーンな環境での作業性をアップしました。
SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐錆性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮します。
衛生管理が重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下での使用に最適です。
錆に強い、ステンレス製カートです。

奥行(mm)461間口(mm)606棚段数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74165517NSUTT0-2214-776620.66107264-3537-94
147,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165526NSUTT0-2S214-824120.0696364-3537-99
139,500
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする