スーパーエレクターカート UTSカート

スーパーエレクターカート UTSカート - ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTSカート - ERECTA(エレクター)

可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。
スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。

棚段数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74165535NUTS0214-893217.86923461686
98,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165544NUTS0-S214-753717.26815461686
90,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165553NUTS0SL214-770618.461054461728
103,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165569NUTS0SL-S214-800017.86946461728
95,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165578NUTS1SL214-768521.761054461811
116,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165587NUTS1SL-S214-709321.16946461881
108,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165596NUTS2SL214-866324.4610544611033
124,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165605NUTS2SL-S214-894423.869464611033
116,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165614NUTS3SL214-823625.861054614881
128,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165623NUTS3SL-S214-770925.26946614881
120,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165639NUTS4SL214-797029.1610546141033
138,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165648NUTS4SL-S214-777428.569466141033
130,500
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする