曜日別特売

スーパーエレクターカート UTTカート2

スーパーエレクターカート UTTカート2 - ERECTA(エレクター)

可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。
スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。

棚段数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74165955NUTT02214-748017.461072461606
96,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165964NUTT0-2S214-864416.86963461606
88,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165973NUTT12214-860420.261072461759
106,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165989NUTT1-2S214-820519.66963461759
98,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74165998NUTT22214-778722.661072461911
112,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166007NUTT2-2S214-756222.06963461911
104,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166016NUTT32214-846024.461072614759
116,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166025NUTT3-2S214-708123.86963614759
108,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166034NUTT42214-748127.461072614911
126,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166043NUTT4-2S214-858926.86963614911
118,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする