ERECTA(エレクター)
サイドアップエレクターカート UTTカート1
可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。
棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。
搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
棚段数(段)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74166059
NUTT0U
214-8611
15.96
1072
461
606
¥
88,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166068
NUTT0U-S
214-8202
15.36
963
461
606
¥
80,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166077
NUTT1U
214-8168
18.26
1072
461
759
¥
95,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166086
NUTT1U-S
214-7758
17.66
963
461
759
¥
87,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166095
NUTT2U
212-0563
20.36
1072
461
911
¥
99,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166104
NUTT2U-S
214-7028
19.76
963
461
911
¥
91,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166113
NUTT3U
214-7285
22.36
1072
614
759
¥
103,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166129
NUTT3U-S
214-7109
21.76
963
614
759
¥
95,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166138
NUTT4U
214-8450
25.26
1072
614
911
¥
113,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166147
NUTT4U-S
214-7292
24.66
963
614
911
¥
105,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。