サイドアップエレクターカート UTTカート2

サイドアップエレクターカート UTTカート2 - ERECTA(エレクター)

可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。
棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。
搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。

棚段数(段)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74166156NUTT0U-2214-746617.361072461606
96,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166165NUTT0U-2S214-840416.76963461606
88,500
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166174NUTT1U-2214-779020.161072461759
106,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166183NUTT1U-2S214-866819.56963461759
98,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166199NUTT2U-2214-844322.561072461911
112,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166208NUTT2U-2S214-817221.96963461911
104,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166217NUTT3U-2214-794324.261072614759
116,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166226NUTT3U-2S214-823223.66963614759
108,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166235NUTT4U-2214-868227.361072614911
126,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166244NUTT4U-2S214-859426.76963614911
118,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする