曜日別特売

スーパーエレクターカート ワーキングカート1型

スーパーエレクターカート ワーキングカート1型 - ERECTA(エレクター)

可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。
スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。

棚段数(段)2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74166393NWT1D2759614923214-800316.26
78,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166409NWT1D-S2759614815214-895315.66
70,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166418NWT1M2606461923214-772511.86
67,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74166427NWT1M-S2606461815214-899211.26
59,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする