ERECTA(エレクター)
ステンレス棚板
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途
高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所に、食品関係で衛生的な場所に、電子・半導体でのクリーンな環境を求める場所に
トラスコ品番
214-7773
材質
棚板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.2
間口(mm)
1212
パイプ径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-3455-88
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
内容量
1枚
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74167547
SBS1220
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません