グリーンクロス
メッシュ反射看板
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途
道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
質量(g)
770
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
マジックテープ
内容量
1台
注意
※鉄板のエッジ面などは鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74167915
1102052201
216-5963
通行止
64-6550-13
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167924
1102052601
216-4375
徐行
64-6550-14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167933
1102052901
216-9063
片側交互通行
64-6550-15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167949
1102053201
216-7554
地建型
64-6550-16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167958
1102053501
216-9069
段差注意
64-6550-17
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167967
1102054201
216-5877
お願い
64-6550-18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167976
1102054301
216-7528
立入禁止
64-6550-19
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167985
1102054401
216-5966
停止位置
64-6550-20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74167994
1102055001
216-4399
歩行者通路
64-6550-21
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168003
1102055201
216-5901
通抜け出来ません
64-6550-22
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168019
1102055301
216-5892
工事車両出入口
64-6550-23
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。