グリーンクロス
白 高輝度看板
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途
道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
材質
鉄
厚さ(mm)
50
質量(kg)
4.6
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
自立式
内容量
1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
表示内容
選択してください
m先工事中
お願い
停止位置
工事区間
徐行
歩行者通路
段差注意
片側交互通行
車線減少
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168274
1102112601
238-3358
徐行
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168283
1102112901
238-3324
片側交互通行
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168299
1102113101
238-9679
m先工事中
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168308
1102113501
240-3828
段差注意
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168317
1102113701
238-6501
車線減少
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168326
1102114201
238-8061
お願い
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168335
1102114401
240-3841
停止位置
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168344
1102114501
238-9713
工事区間
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74168353
1102115001
238-4941
歩行者通路
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。