鉄枠 (25角)

鉄枠 (25角) - グリーンクロス鉄枠 (25角) - グリーンクロス鉄枠 (25角) - グリーンクロス

折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。

用途自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に材質亜鉛スチール厚さ(mm)0.8取付け方法鉄板等をビス止め内容量1台
注意
※鉄板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741683691103012202216-75162.8280155564-6550-85
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741683781103012205216-75253.9155555664-6550-87
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741683871103012207216-59564.31106155564-6550-88
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする