グリーンクロス
シルバーブロック
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途
単管バリケード用の重りとして
トラスコ品番
216-5925
材質
スチール鋳物+亜鉛メッキ
厚さ(mm)
65
質量(kg)
9.5
縦(mm)
270
横(mm)
140
アズワン品番
64-6550-98
内容量
1個
注意
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74168414
1104117002
9.5
140
270
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません